Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick, 26×24G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/1

Nr art.: 950500 75/1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Półki; Rahmen
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria easyPick
Materiał Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
Kolor szare
Szerokość 650 mm
Głębokość 600 mm
Wysokość 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 26
Głębokość w G 24
Możliwość użycia do Szuflady
Szerokość 650 mm
Głębokość 600 mm
Wysokość frontu 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 26
Głębokość w G 24
Szerokość użytkowa w G 26
Głębokość użytkowa w G 24
Szerokość użytkowa 650 mm
Głębokość użytkowa 600 mm
Masa całkowita 3,528 kg
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950500 75/1
EAN / GTIN 4062406153281
Numer producenta 950500 75/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 26 × 24G.

Pasuje do:

Szuflady 26 × 24G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 36× rozm. 4 × 4/4; 6× rozm. 2 × 4/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie