Zestaw pojemników na drobne elementy easyPick, 36×16G, Wysokość frontu szuflady / typ: 75/2

Nr art.: 950238 75/2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
308 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Liczba 16 szt.
Wysokość 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 36
Głębokość w G 16
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość użytkowa w G 36
Głębokość użytkowa w G 16
Szerokość użytkowa 900 mm
Głębokość użytkowa 400 mm
Z pokrywą nie
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950238 75/2
EAN / GTIN 4062406667702
Numer producenta 950238 75/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 16G.

Pasuje do:

Szuflady 36 × 16G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 4× wielk. 6×8/1; 4× wielk. 8×8/1; 8× wielk. 4×4/1