{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Drzwiczki; korpus; Ścianki działowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 1 szt. | |
| Liczba haczyków na klucze | 176 szt. | |
| Z hakami/uchwytami | tak | |
| Z listwą z hakami | tak | |
| Liczba haków | 176 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szafka na klucze, zamek patentowy | |
| Pozycja montażowa | Element do mocowania w ścianie | |
| Opcje ustawienia i montażu | Montaż na ścianie | |
| Szerokość łącznie Bg | 380 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 110 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 560 mm | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 950150 176 | |
| EAN / GTIN | 4062406152994 | |
| Numer producenta | 950150 176 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |