Ławka z półką na buty, wolnostojąca listwy tworzywo sztuczne 1960

Nr art.: 949821 1960
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
wysokość 450 mm
szerokość 2 000 mm
głębokość 353 mm
listwy siedzenia o wymiarach 60 × 30 mm
Możliwe wyrównanie poziomu 10 mm
liczba łap 6
materiał listew siedzeń tworzywo sztuczne z rdzeniem stalowym
materiał podstawy konstrukcja z rury 4-kątnej
możliwość wyboru lakieru specjalnego nie
masa 20,5 kg
Rodzaj produktu Ławki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 949821 1960
EAN / GTIN 4062406082734

Opis

Wykonanie:

Sztywna konstrukcja z rury 4-kątnej 30 × 30 mm. Listwy siedzenia o wymiarach 60 × 30 mm zapewniają wysoki komfort siedzenia. Z regulowanymi ślizgami podłogowymi do łatwej regulacji poziomu (10 mm). Podstawka na buty z 5 poprzeczkami z rury 4-kątnej.
Listwy siedzenia z jasnoszarego tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym.

Powłoka lakiernicza:

Stalowa podstawa pokryta powłoką w kolorze szaroczarnym. Inne kolory niedostępne.