{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 450 mm | |
szerokość | 2 000 mm | |
głębokość | 353 mm | |
listwy siedzenia o wymiarach | 60 × 30 mm | |
liczba łap | 6 | |
materiał listew siedzeń | zaokrąglone listwy z twardego drewna bukowego, pomalowane lakierem bezbarwnym | |
materiał podstawy | konstrukcja z rury 4-kątnej | |
możliwość wyboru lakieru specjalnego | nie | |
masa | 20,5 kg | |
Rodzaj produktu | Ławki |
Numer artykułu | 949820 1960 | |
EAN / GTIN | 4062406082703 |