‎Ławka wolnostojąca listwy bukowe, Typ: 1960

Nr art.: 949810 1960
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny szary
Część opisana Untergestell; Sitzfläche
Kolor Brązowy; czarny
Dekory listwy bukowe
Wysokość 450 mm
Szerokość 2 000 mm
Głębokość 358 mm
z regulacją wysokości nie
Materiał podstawy Rura stalowa
Ze schowkiem nie
Maks. kompensacja poziomu 10 mm
Materiał siedzenia Drewno
Grubość gniazda 25 mm
Masa 19,2 kg
Rodzaj produktu Ławka
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949810 1960
EAN / GTIN 4062406082642
Numer producenta 949810 1960
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Sztywna konstrukcja z rury 4-kątnej 30 × 30 mm. Listwy siedzenia o wymiarach 60 × 25 mm zapewniają wysoki komfort siedzenia. Z regulowanymi ślizgami podłogowymi do łatwej regulacji poziomu (10 mm).
Listwy siedzenia z twardego drewna struganego i zaokrąglonego ze wszystkich stron, pokryte przeźroczystym lakierem. Naturalne różnice kolorystyczne.

Powłoka lakiernicza:

Stalowa podstawa pokryta powłoką w kolorze szaroczarnym. Inne kolory niedostępne.