• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szafa na odzież z ukośnym dachem, do podziału na brudne-czyste z nogami z tworzywa sztucznego i z pokrętłem z obrotowym ryglem, liczba przegród: 4

Nr art.: 949734 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 0,8 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Türen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Z półką na czapki Tak
Wysokość użytkowa przegródki na odzież 1 420 mm
Z drzwiami Tak
Całkowita liczba drzwi 4 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 110 stopni
Fronty drzwi Ze szczeliną wentylacyjną
Wentylacja szafki Tak
Szczeliny wentylacyjne Tak
Typ zamka zamek ryglowy z pokrętłem
Przygotowanie do kłódki tak
Wykonanie podstawy Stopy
Liczba drążków na odzież 1 szt.
Możliwy rozdział strefy brudnej i czystej tak
Z ukośnym dachem Tak
Wysokość z przodu 1 950 mm
Wysokość z tyłu 2 170 mm
Rodzaj produktu Szafa na odzież
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 75 kg
Norma DIN 4547
Zakres zastosowania Pomieszczenie socjalne
Szerokość całkowita 1 200 mm
Głębokość całkowita 500 mm
Wys. całkowita 2 170 mm
Szerokość korpusu 1 200 mm
Głębokość korpusu 500 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949734 4
EAN / GTIN 4067263828839
Numer producenta 949734 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież z ukośnym dachem i bardzo szerokim podziałem na brudne-czyste. Ścianka wewnątrz przedziału służy do higienicznego podziału odzieży własnej od odzieży roboczej. Dwoje zamykających się drzwi skrzydłowych do centralnego zamykania na zamek. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo. Z przyspawaną na stałe półką na czapki. Szyna z 3 przesuwnymi haczykami.
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).
Nóżki z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.