Szafa na odzież z ukośnym dachem, do podziału na brudne-czyste z cokołem i zamkiem patentowym DOM, liczba przegród: 2

Nr art.: 949731 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Grubość materiału 0,8 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Rheinland
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Z półką na czapki tak
Wysokość użytkowa półki na czapki 328 mm
Wysokość użytkowa przegródki na odzież 1 420 mm
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi 110 stopni
Fronty drzwi Ze szczeliną wentylacyjną
Wentylacja szafki tak
Szczeliny wentylacyjne tak
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków system zamków innego producenta
Wybór kolorów Farby GARANT
Wykonanie podstawy Cokół zamknięty
Liczba drążków na odzież 1 szt.
Możliwy rozdział strefy brudnej i czystej tak
Z ukośnym dachem tak
Wysokość z przodu 1 950 mm
Wysokość z tyłu 2 170 mm
Rodzaj produktu Szafa na odzież
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce
Masa 42 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN 4547
Zakres zastosowania Pomieszczenie socjalne
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 600 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Szerokość korpusu Br 600 mm
Głębokość korpusu Ti 500 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949731 2
EAN / GTIN 4067263828761
Numer producenta 949731 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież z ukośnym dachem i bardzo szerokim podziałem na brudne-czyste. Ścianka wewnątrz przedziału służy do higienicznego podziału odzieży własnej od odzieży roboczej. Dwoje zamykających się drzwi skrzydłowych do centralnego zamykania na zamek. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo. Z przyspawaną na stałe półką na czapki. Szyna z 3 przesuwnymi haczykami.
z zamkiem patentowym.
Z cokołem.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.