Szafy na odzież z ukośnym dachem, nogi z tworzywa sztucznego i zamkiem patentowym DOM, liczba przegród: 3

Nr art.: 949632 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Część opisana Drzwiczki; korpus
Grubość materiału 0,8 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Materiał Z blachy stalowej
zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Szare
Z półką na czapki tak
Głębokość użytkowa półki na czapki 477 mm
Wysokość użytkowa półki na czapki 328 mm
Głębokość użytkowa przegródki na odzież 477 mm
Wysokość użytkowa przegródki na odzież 1 420 mm
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 3 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Kąt otwarcia drzwi 110 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą; Ze szczeliną wentylacyjną
Wentylacja szafki tak
Szczeliny wentylacyjne tak
Głębokość użytkowa korpusu Tn 477 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 3 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1 240 mm
Głębokość użytkowa przedziału Tn 477 mm
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 1 szt.
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półki stałe
Głębokość użytkowa półek 477 mm
Z hakami/uchwytami tak
Liczba haków 3 szt.
Wykonanie podstawy Stopy
Liczba drążków na odzież 1 szt.
Z ukośnym dachem tak
Wysokość z przodu 1 950 mm
Wysokość z tyłu 2 170 mm
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Rodzaj produktu Szafa na odzież
Masa 57 kg
Norma DIN 4547
Szerokość łącznie Bg 900 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wysokość całkowita Hg 2 170 mm
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949632 3
EAN / GTIN 4067263642800
Numer producenta 949632 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

z zamkiem patentowym DOM.
Szafa na odzież z wbudowanym dachem ukośnym – zapobiega pozostawaniu na niej przedmiotów. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z otworem wentylacyjnym w kształcie karo.
Nóżki z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.