Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przegród: 8

Nr art.: 949018 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 1 850 mm
szerokość 800 mm
głębokość 520 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału 370 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 342 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 472 mm
liczba przedziałów 8
dla kłódki tak
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka 6 mm
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
wykonanie podstawy Nóżki aluminiowe
ukośna ściana górna nie
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego tak
tabliczka na nazwisko tak
masa 76 kg
Wykonanie zamka Zamek ryglowy z pokrętłem
Norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa z przegrodami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949018 8
EAN / GTIN 4062406073138
Numer producenta 949018 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stopki z 2 mm blachy aluminiowej. Tylne ściany z nacięciami wentylacyjnymi, drzwiczki z wieszakiem na ręcznik i tabliczką z nazwiskiem. Można w kilku ruchach zmienić kierunek otwierania się drzwi z prawa na lewo.
z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Opcjonalnie zasłona cokołu. Proszę zapytać.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.