Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki, mobilne, Typ: DK

Nr art.: 948142 DK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Półki; Wkładka
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Typ wtyczki wejściowej K
Dla krajów Dania
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie sieciowe 250 V
Odcień, szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen
Stopień ochrony IP IP41
Materiał Bambus; Z blachy stalowej
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Dowolny wybór
Z drzwiami Tak
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Z klapą Tak
Szerokość otwarcia klapy 290 mm
Wysokość otwarcia klapy 236 mm
Wentylacja szafki Tak
Szczeliny wentylacyjne Tak
Liczba wentylatorów 1 szt.
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość użytkowa korpusu 700 mm
Wysokość użytkowa korpusu 645 mm
Z szufladą na klawiaturę tak
Ze ścianką perforowaną Tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Rozstaw otworów 37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann Tak
Sprzęt elektryczny Tak
Z listwą wtykową Tak
Liczba listew wtykowych 1 szt.
Liczba włączników/wyłączników 1 szt.
Szerokość korpusu w G 30
Głębokość korpusu w G 20
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Materiał płyty Bambus
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Szafki komputerowe
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 69 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita 750 mm
Głębokość całkowita 500 mm
Wys. całkowita 1 170 mm
Szerokość korpusu 750 mm
Głębokość korpusu 500 mm
Wysokość korpusu 1 170 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Wbudowane oświetlenie Nie
Z blatem roboczym / pokrywą Tak
Mobilne Tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948142 DK
EAN / GTIN 4062406074135
Numer producenta 948142 DK
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym, jest zamykana, ma bambusową podpórkę nadgarstka i uchwyt odciążający. Nadstawka z szufladą na klawiaturę z bocznymi ścianami perforowanymi □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix. Obudowa komputerawentylatorem, przestawną, ocynkowaną półką i bambusową płytą wierzchnią.
Z podwoziem składającym się z 2 kół stałych i 2 kół skrętnych z hamulcem odprowadzającym ładunki elektrostatyczne, ⌀ 125 mm oraz z uchwytami do pchania.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Komputera używać tylko przy włączonym wentylatorze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie przeciążać szuflad ani półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy.
  • Nie transportować osób.
  • Aby zapewnić optymalną wentylację, nie zakrywać całkowicie ścianki perforowanej z tyłu akcesoriami Easyfix.
  • Nie zastawiać wentylatora ani nacięć wentylacyjnych, nie zakrywać.