{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Zastosowanie; Drzwiczki; korpus | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare; Przezroczysty | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | Wersja prawa i lewa | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z wziernikiem | |
| Kształt klamki | Uchwyt do pchania | |
| Z roletami | nie | |
| Z szufladami | nie | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Ze ścianką perforowaną | nie | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość korpusu w G | 30 | |
| Głębokość korpusu w G | 11 | |
| Nośność | 500 kg | |
| Część opisana | Schrankgehäuse innen | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Masa | 70,5 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami | |
| Szerokość łącznie Bg | 750 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 275 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 2 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wskazanie udźwigu | 1 |
| Numer artykułu | 944113 97 | |
| EAN / GTIN | 4062406073473 | |
| Numer producenta | 944113 97 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |