Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Obudowa szafki narzędziowej bez szuflad, wys. użytkowa szafki: 900mm

Nr art.: 943801 900

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. użytkowa szafki (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943801 900
EAN / GTIN 4045197556332
Numer producenta 943801 900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do mocowania szuflad co 25 mm. Szafka zamykana centralnie. Rozeta z zamkiem patentowym, umożliwia przezbrojenie na inne systemy zamykania GARANT. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Pasuje do:

szuflad nr 943811 i 943821.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

  • przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad odpowiadała wysokości użytkowej szafki
  • asortyment przegródek do szuflad zob. nr 960515.