Szafy odużej pojemności / szafy wzmocnione z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 2000mm

Nr art.: 942721 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Rheinland
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą
Kształt klamki Uchwyt kabłąkowy
Wentylacja szafki nie
Typ zamka Zamek patentowy
Systemy zamków system zamykania Hoffmann
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Wysokość użytkowa korpusu Hn 1 845 mm
Wybór kolorów Farby GARANT
Szerokość korpusu w G 40
Głębokość korpusu w G 28
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie w posadzce
Masa 119 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Bez konfiguracji
Szerokość całkowita Bg 1 000 mm
Głębokość całkowita Tg 700 mm
Wys. całkowita Hg 2 000 mm
Szerokość korpusu Br 1 000 mm
Głębokość korpusu Ti 700 mm
Wysokość korpusu Ho 2 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942721 2000
EAN / GTIN 4062406072650
Numer producenta 942721 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w blaszane drzwi skrzydłowe pełne.
Szafa bez wyposażenia 40×28G. Pasujące szuflady: 36×24G (zamawiać oddzielnie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.
Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.