{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Schubladenkorpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Front | |
| Seria | GridLine | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Wmontowane w korpus | nie | |
| Wysokość frontu HfS | 300 mm | |
| Szerokość użytkowa BnS | 900 mm | |
| Głębokość użytkowa TnS | 350 mm | |
| Wysokość użytkowa HnS | 275 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 36 | |
| Głębokość użytkowa w G | 14 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 36×14 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Z uchwytem listwowym | tak | |
| Z paskami do opisu | tak | |
| Maks. nośność powierzchniowa | 75 kg | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | szuflada | |
| Masa | 21 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 940652 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406281717 | |
| Numer producenta | 940652 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |