{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Półki | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Szerokość | 700 mm | |
| Głębokość | 425 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 30 | |
| Nośność | 100 kg | |
| Rodzaj produktu | półka | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 940550 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406133702 | |
| Numer producenta | 940550 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |