Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, do szaf o wysokości: 2000mm

Nr art.: 940501 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf o wysokości (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F; System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 35 W
Strumień światła 2 700 lm
Rodzaj produktu Listwa oświetleniowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940501 2000
EAN / GTIN 4062406134303
Numer producenta 940501 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompletne zestawy zawierają wszystkie elementy do montażu oświetlenia wewnętrznego szaf GridLine. W zestawie lampy LED w 2 długościach: 570 mm i 870 mm. Łączniki wtykowe są zabezpieczone przed odwróceniem polaryzacji. Pobór mocy zależy od liczby lamp LED w zestawie.
Lampy: Kąt promieniowania 30° zapewnienia oświetlenie bez efektu olśnienia. Zintegrowane magnesy umożliwiają swobodne pozycjonowanie wewnątrz szafy. Napięcie znamionowe 24 V/DC, barwa światła ok. 6000 K, CRI 80, klasa energetyczna A+.
Lampy LED o długości 870 mm: pobór mocy 8,5 W; strumień świetlny 437 lm.
Lampy LED o długości 570 mm: pobór mocy 5,5 W; strumień świetlny 676 lm.
Zasilacz: Zaprojektowany specjalnie do zastosowań LED i oświetlenia. Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciem i przegrzaniem (auto-recovery). Wtyczka przemysłowa nr 928491 rozm. 3 zamontowana po stronie wejściowej.
Napięcie wejściowe 90–305 V/AC; napięcie wyjściowe 24 V/DC; prąd wyjściowy 2,5 A; moc 60 W; IP67.
Włącznik: Po otwarciu drzwi oświetlenie włącza się automatycznie. W pełni okablowana jednostka do łatwej instalacji.
Szyna zasilająca: Inteligentne zarządzanie przewodami umożliwia instalację opraw oświetleniowych ozmiennej wysokości. Montaż za pomocą zintegrowanego paska magnetycznego. Oznaczone wtyczki obrotowe. Nie dotyczy zestawów nr 940501.
Okablowanie: Wszystkie niezbędne przewody łączące poszczególne komponenty. Przewody przyłączeniowe z niemieckim gniazdem wtykowym ze stykiem ochronnym nr 928640 rozm. DE/2. Liczba i rodzaj przewodów łączących zależy od zestawu.
Zestawy oświetlenia bocznego wnętrza szafy. Lampy są zamocowane z boku korpusu szafy. Przez połączenie 2 lamp uzyskuje się oświetlenie na całej wysokości szafy. Zestawy są dostosowane do naszych szaf GridLine i mogą być montowane wyłącznie w tych szafach.
Zestawy Basic do bocznego oświetlenia wnętrza szafy.
W skład zestawu oświetlenia wchodzą wbudowane lampy LED, których nie można wymienić. Urządzenie sterujące (zasilacze i przewód) wymienia użytkownik końcowy.

Umieszczenie:

Liczba lamp 870 mm: 4

W dostawie:

Lampy LED, zasilacz, włączniki, okablowanie.

Wskazówka:

  • Do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie 6 lamp o długości 870 mm lub 9 lamp o długości 570 mm.
  • System nie oferuje funkcji ściemniania.
  • Wszystkie zestawy zawierają niemiecką wtyczkę SchuKo. W przypadku innych krajów należy osobno zamówić przewód przyłączeniowy nr 928640.
  • Montaż wyłącznika w szafach o szerokości 20G nie jest możliwy.
  • Nie nadaje się do szaf żaluzjowych.
  • Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do szaf z drzwiami skrzydłowymi.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Lampy LED do montażu z boku w szafach z drzwiami skrzydłowymi GridLine.
  • Szafy jako oświetlenie automatyczne.
  • Montowany opcjonalnie włącznik umożliwia oświetlenie podczas otwierania szafy.
  • Brak możliwości wymiany diody świecącej.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Do stosowania we wnętrzach.
  • Wtyczka typu F do stosowania w sieci 230 V.
  • W przypadku innych wtyczek zamówić pasujący przewód przyłączeniowy nr 928640.

Niewłaściwe użytkowanie
  • W przypadku lamp LED o długości 570 mm na zasilacz impulsowy może przypadać maks. 9 lamp.
  • W przypadku lamp LED o długości 870 mm na zasilacz impulsowy może przypadać maks. 6 lamp.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać zasilacza impulsowego do eksploatacji innych komponentów.
  • Nie stosować w klimacie tropikalnym.
  • Nie stosować w razie uszkodzenia zasilacza impulsowego, lampy LED lub przewodu.
  • Przewodu nie należy zgniatać ani narażać na styczność z ostrymi krawędziami.