Szafa podstawowa z szufladą, z blaszanymi drzwiami przesuwnymi, 26×14G, wysokość: 1500mm

Nr art.: 940185 1500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G 26
Część opisana Drzwiczki; Szuflady; korpus
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus; Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy Schubladenfronten; Türen
Schubladen Nutztiefe in G 14
Seria GridLine
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 2 szt.
Konstrukcja drzwi Drzwi przesuwne
Fronty drzwi Z blachą litą
Z szufladami tak
Liczba szuflad 2 szt.
Szuflady o wysokości frontu 125 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn 425 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 1 363 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 2 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1 700 mm
Głębokość użytkowa przedziału Tn 425 mm
Wysokość użytkowa przedziału Hn 1 363 mm
Z mechanizmem wysuwania tak
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Z automatycznym domykaniem i amortyzacją nie
Wybór kolorów Farby GARANT
Wyposażone w półkę tak
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półka o regulowanej wysokości
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych tak
Regulacja wysokości co 25 mm
Schubladen Nutzbreite 650 mm
Wykonanie podstawy Nivilliersockel
Z kompensacją wysokości tak
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Szerokość korpusu w G 60
Głębokość korpusu w G 20
Nośność 1 000 kg; 75 kg; 100 kg
Nośność powierzchniowa tak
Część opisana Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden
Schubladen Nutztiefe 350 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen G
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Masa 147 kg
Opcje ustawienia i montażu Korpus wiertła,
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 1 500 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wysokość całkowita Hg 1 500 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Wskazanie udźwigu 1; 2; 3
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940185 1500
EAN / GTIN 4062406066987
Numer producenta 940185 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 60×20G, z szufladami 26×14G. Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.
Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

W dostawie:

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.
Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.