{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | GS TÜV Rheinland | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | Wersja prawa i lewa | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Wysokość drzwi HoT | 1 000 mm | |
| Fronty drzwi | Z blachą litą | |
| Wentylacja szafki | nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Systemy zamków | system zamykania Hoffmann | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Szerokość użytkowa korpusu Bn | 1 200 mm | |
| Głębokość użytkowa korpusu Tn | 425 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu Hn | 845 mm | |
| Szerokość korpusu w G | 50 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Rodzaj produktu | Nadstawka | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 89 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element nasadzany | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita Bg | 1 250 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 000 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 1 250 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 500 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 1 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G |
| Numer artykułu | 940131 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406069131 | |
| Numer producenta | 940131 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |