Szafa podstawowa zszufladą, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, 36×16G, wysokość: 750mm

Nr art.: 940101 750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016; RAL 7035
Schubladen Nutzbreite in G
36
Część opisana
Cały artykuł
Grubość materiału
0,9 mm
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary
Korpus; Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy
Schubladenfronten; Türen
Schubladen Nutztiefe in G
16
Seria
GridLine
Znak jakości i certyfikat kontroli
Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Z drzwiami
tak
Całkowita liczba drzwi
2 szt.
Konstrukcja drzwi
drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa
Wersja prawa i lewa
Kąt otwarcia drzwi
250 stopni
Fronty drzwi
Z blachą litą
Kształt klamki
Uchwyt do pchania
Z szufladami
tak
Liczba szuflad
1 szt.
Szuflady o wysokości frontu
125 mm
Szerokość użytkowa korpusu Bn
950 mm
Głębokość użytkowa korpusu Tn
425 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn
595 mm
Opis półki/przedziału
1
Liczba przedziałów ogółem
1 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1
950 mm
Głębokość użytkowa przedziału Tn
425 mm
Wysokość użytkowa przedziału Hn
595 mm
Z mechanizmem wysuwania
tak
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie)
100 %
Z automatycznym domykaniem i amortyzacją
nie
Wyposażone w półkę
tak
Liczba półek na przedział
1 szt.
Typ półki
Półka
Mocowanie półki
Półka o regulowanej wysokości
Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych
tak
Regulacja wysokości co
25 mm
Schubladen Nutzbreite
900 mm
Wykonanie podstawy
Nivilliersockel
Z kompensacją wysokości
tak
Możliwość zamknięcia
tak
Typ zamka
Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków
tak
Szerokość korpusu w G
40
Głębokość korpusu w G
20
Nośność
1 000 kg; 75 kg; 100 kg
Nośność powierzchniowa
tak
Część opisana
Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden
Schubladen Nutztiefe
400 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen
G
Materiał
Z blachy stalowej
Kolor
Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Rodzaj produktu
Szafa podstawowa
Masa
52 kg
Opcje ustawienia i montażu
Korpus wiertła,
Zakres zastosowania
Warsztat
Konfiguracja
Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg
1 000 mm
Głębokość całkowita Tg
500 mm
Wysokość całkowita Hg
750 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus
G
Wskazanie udźwigu
1; 2; 3
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 940101 750
EAN / GTIN 4062406068639
Numer producenta 940101 750
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G, z szufladami 36×16G.
Mocowanie półek możliwe wrozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w blaszane drzwi skrzydłowe pełne.
Szuflady o wysokości frontu 125 mm.

W dostawie:

Szafa razem z półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad idrzwi – szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.
Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.