{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Z drzwiami | zak | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | strona lewa | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z blachą litą | |
| Kształt klamki | Uchwyt do pchania wózka | |
| Wentylacja szafki | nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Systemy zamków | bez systemu zamków | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | zak | |
| Szerokość użytkowa korpusu | 450 mm | |
| Głębokość użytkowa korpusu | 425 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 595 mm | |
| Wykonanie podstawy | Stopy | |
| Z kompensacją wysokości | zak | |
| Szerokość korpusu w G | 20 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Nośność | 1 000 kg; 100 kg | |
| Nośność powierzchniowa | tak | |
| Część opisana | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Rodzaj produktu | Nadstawka | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 28 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element nasadzany | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita | 500 mm | |
| Głębokość całkowita | 500 mm | |
| Wys. całkowita | 750 mm | |
| Szerokość korpusu | 500 mm | |
| Głębokość korpusu | 500 mm | |
| Wysokość korpusu | 750 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wbudowane oświetlenie | nie | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 940011 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406067120 | |
| Numer producenta | 940011 750 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |