Wózki stołowe ESD

Nr art.: 9400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor szare
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9400
EAN / GTIN 4017976494005
Numer producenta 9400
Numer L L90080 1111
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wersja przewodząca prąd. Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo farbą przewodzącą prąd, kolor szary łupkowy RAL 7015. Konstrukcja śrubowa i wtykowa. 2 półki z płyty drewnopochodnej przewodzącej prąd zgodnie z normą DIN 68765, jasnoszare. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny), przewodzące prąd elektryczny, piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi. Najwyższy komfort: Bardzo mały opór przy ruszaniu, toczenia i skręcania. Cicha praca na równych podłożach. Opony niepozostawiające śladów. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Wysokość kondygnacji (mm): 235, 867
  • Długość całkowita (mm): 1047
  • Całkowita szerokość (mm): 509
  • Całkowita wysokość (mm): 867
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40