Segmenty nóg, wysokość regulowana 760 mm

Nr art.: 937103 760
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria KOMBI
zakres regulacji wysokości 850 mm - 1 100 mm
szerokość 80 mm
głębokość 760 mm
prześwit 680 mm
pasuje do blatów o głębokości 800 mm
Rodzaj produktu Segmenty nóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 937103 760
EAN / GTIN 4045197678010

Opis

Wykonanie:

Z profilowanej blachy stalowej, z poprzecznymi zastrzałami. Z 2 gwintami M10 do śrub do regulacji wysokości nr 930100, wielk. M10, dostępnych jako opcja.
możliwość regulacji wysokości co 25 mm, w zakresie 850-1100 mm.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Przy pełnym wysunięciu na wysokości musi zostać zamontowana tylna ściana.