Zestaw drzwi skrzydłowych, Szerokość szuflady 26G, wysokość wraz z ramą: 1500mm

Nr art.: 935710 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość wraz z ramą (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Grubość materiału 1,2 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Rahmen; Türen
Przylga drzwiowa Wersja prawa i lewa
Liczba skrzydeł drzwi 2
Liczba prowadnic szynowych bocznych 2
Liczba listew oporowych 2
Fronty drzwi zamknięte
Głębokość ramy 80 mm
Wysokość ramy 1 500 mm
Pozycja zamka Środek
Do szerokości w G 26
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Drzwi skrzydłowe
Wysokość 1 500 mm
Wysokość użytkowa 1 400 mm
Z ramą Tak
Zakres zastosowania Szafa
Z zamkiem Tak
Jednostka specyficzna dla producenta G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935710 1500
EAN / GTIN 4067263130079
Numer producenta 935710 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym . Zestaw montażowy składa się z 2 drzwi skrzydłowych, 2 prowadnic szynowych bocznych i 2 listew oporowych.

Powłoka lakiernicza:

Rama − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Drzwi dostarczamy również w innych wysokościach. Cena na zapytanie ofertowe.