Ścianki boczne do rolet, Szuflada o głębokości 20G, pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości: 2200mm

Nr art.: 935515 2200
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 1,2 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Seitenwand für Rollladen, Schublade 20G tief
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Regulowana długość nie
Wysokość 2 200 mm
Głębokość 610 mm
Z wycięciem nie
Ze ścianką perforowaną nie
Możliwość użycia do regały
Rodzaj produktu Osłona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935515 2200
EAN / GTIN 4062406276454
Numer producenta 935515 2200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do zakrywania boków regału, blacha stalowa, krawędzie zagięte, szer. 30 mm.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy stosowaniu ścianki bocznej konieczna jest po wewnętrznej stronie konstrukcji ramowej tylko jedna osłona blaszana nr 935040; 935045 albo osłona końcowa nr 935442; 935462.
Z uwagi na stabilność regałów polecamy zamontowanie ścianki bocznej po lewej lub po prawej stronie.
Przy montażu rolety w regale wymagana jest wyższa ścianka boczna.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały z szufladami do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zapewnić wystarczającą nośność podłoża.
  • Konieczne przygotowanie fundamentu / jastrychu przystosowanych do montażu.
  • Grubość posadzki betonowej powinna wynosić co najmniej 180 mm (min. 200 mm od krawędzi).
  • Wytrzymałość betonu co najmniej B25, grubość górnej warstwy 35 mm.
  • Wszystkie ramy stojaków regału zamocować przy użyciu dołączonych kotew posadzkowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.