{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| szerokość | 703 mm | |
| głębokość | 575 mm | |
| szerokość w G | 26 | |
| głębokość w G | 20 | |
| o wysokości frontu | 25 mm | |
| Zakres zastosowania | Regały z szufladami | |
| wykonanie półek | Półka montowana na stałe; Półka prosta; Półka rowkowana | |
| Rodzaj produktu | Półki |
| Numer artykułu | 935111 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263125792 | |
| Numer producenta | 935111 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |