ESD-shelved trolley

Nr art.: 9342
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7015
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor szare
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 709 mm
Głębokość całkowita 1 169 mm
Wysokość całkowita 1 800 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9342
EAN / GTIN 4017976093420
Numer producenta 9342
Numer L L90080 1185
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Electrically conductive version. Welded tubular and sectional steel, electrically conductive powder coating, slate grey RAL 7015. Bolted and plug-in construction. 1 fixed and 4 loose shelves made of electrically conductive wood-based panel according to DIN 68765, light grey. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, wheels with TPE-ESD tyres (thermoplastic elastomer), electrically conductive. Hubs with precision deep groove ball bearings. Maximum comfort: Very low starting, rolling and swivelling resistance. Quiet running on level floors. Tyres are non-marking (trackless). Castors with wheel stops. Max. load per shelf 50 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Load capacity per shelf (kg): 50
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 700
  • Overall length (mm): 1169
  • Total width (mm): 709
  • Total height (mm): 1800
  • Shelf heights (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
  • Tyres: TPE-ESD
  • Wheel size (mm): 200 x 40