Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Blok zasilający z blachy stalowej

Nr art.: 933920

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 330 mm
szerokość 105 mm
głębokość 105 mm
Typ wtyczki wejściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933920
Numer producenta 933920
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kompletne okablowanie, z 2 gniazdami zasilania (250 V) i 1 złączem sprężonego powietrza do obsługi jedną ręką. Blok przykręcany jest do płyty stanowiska roboczego.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Podłączenie gniazd musi zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.