Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szuflady na rolkach z prowadnicami, o wysokości frontu: 140mm

Nr art.: 933730 140

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

o wysokości frontu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933730 140
EAN / GTIN 4045197279446
Numer producenta 933730 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami listwowymi i paskami do opisu, Prowadnice na lekkobieżnych, cichych i bardzo dobrze amortyzujących rolkach o ⌀ 28 mm, z tworzywa Delrin 100 wysuwane w 90%. Wewnątrz listwy szczelinowe na przegródki szuflad.

Pasuje do:

korpusów szuflad nr 933720; nr 934800, wielk. 430/540 i wielk. 430/620; nr 934820, wielk. 430/540 i wielk. 430/620; nr 934830, wielk. 430/540 i wielk. 430/620;

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szuflada 360 mm nadaje się do podwieszanych skoroszytów.