Segmenty nóg z 2×250 V i 1×AIR 660 mm

Nr art.: 933706 660
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 880 mm
szerokość 80 mm
głębokość 660 mm
prześwit 580 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pasuje do blatów o głębokości 700 mm
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 933706 660
EAN / GTIN 4045197678096

Opis

Wykonanie:

Z profilowanej blachy stalowej, z poprzecznymi zastrzałami. Z 2 gwintami M10 do śrub do regulacji wysokości nr 9301000100, wielk. M10, dostępnych jako opcja.
Z 2 gniazdami elektrycznymi (250 V), kompletnie okablowany, z 1 złączką sprężonego powietrza do obsługi jednoręcznej.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Wyposażenie dodatkowymi modułami nie jest możliwe.

Odpowiednie produkty

Części zamienne