Narożne blaty stołów warsztatowych z bambusa klejonego krzyżowo, pasuje do blatów o szerokości: 700mm

Nr art.: 933648 700
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do blatów o szerokości (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty miodowy
Oznaczenie producenta Eck-Arbeitsplatte aus kreuzverleimtem Bambus
Szerokość 1 000 mm
Głębokość 1 000 mm
Grubość 50 mm
Z wkładkami z kulkami stalowymi nie
Z gumowymi nóżkami nie
Z podwyższoną krawędzią tak
Wykonanie podwyższonej krawędzi 4-stronnie
Z nasadką z gumy rowkowanej nie
Doklejka nie
Okładzina bez
Powierzchnia Powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem; Wersja zeszlifowana
Platformy Płyta narożna
Skos narożnikowy 45 stopni
Głębokość połączenia z lewej 700 mm
Głębokość połączenia z prawej 700 mm
Z imadłem nie
Z osłoną krawędzi nie
Wersja Klejenie krzyżowe
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Blat roboczy
Materiał płyty bambus

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933648 700
EAN / GTIN 4045197553782
Numer producenta 933648 700
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat o nowoczesnym wyglądzie i odpornej powierzchni do wymagających zastosowań. Bambus jest najszybciej odnawialnym surowcem, ekologicznym i pozwalającym na ochronę zasobów naturalnych. Blat jest wykonany z listew bambusowych, klejonych krzyżowo w 5 warstwach, co zapobiega paczeniu się i zapewnia wodoodporność. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem. Regularne czyszczenie i nasączanie olejem przedłuża trwałość, chroni przed powstawaniem rys i plam. Bambus jest o ok. 30% twardszy niż dąb i stabilniejszy w kształcie niż np. buk i klon. Blaty bambusowe są odporne na bryzgi wody, zanieczyszczenia i w znacznym stopniu niewrażliwe na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników i środków chemicznych (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni).
Wielk. 1000×1000×50 mm, skos 45°, do blatu o głębokości 700 mm.

Pasuje do:

segmentów nóg nr 933620-933625; 937103; 933703-933708.