{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | KOMBI | |
wysokość | 880 mm | |
szerokość | 80 mm | |
głębokość | 660 mm | |
głębokość cofnięcia | 350 mm | |
pasuje do blatów o głębokości | 700 mm; 800 mm | |
Rodzaj produktu | Segmenty nóg |
Numer artykułu | 933623 | |
EAN / GTIN | 4045197555243 |