Blaty robocze z drewna bukowego klejonego ryglowo 2000 mm

Nr art.: 933550 2000
(PLN 2028,01 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość 2 000 mm
    głębokość 700 mm
    Grubość 50 mm
    dł. blatu 2 000 mm
    materiał blatu drewno lite bukowe klejone ryglowo
    powierzchnia blatu Lakier bezbarwny
    wykonanie obrzeża bez obrzeża
    Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 933550 2000
    EAN / GTIN 4045197279255
    Numer producenta 933550 2000

    Opis

    Wykonanie:

    Do mocowania bloków szuflad i segmentów nóg (program KOMBI) przewidziano otwory od spodu blatów.
    Blat do ciężkich prac, np. przy budowie maszyn albo konstrukcji stalowych. Z litego drewna bukowego, klejonego wodoodpornie ryglowo (zazębienie na boku wzdłużnym). Krawędzie załamane, powierzchnia szlifowana i lakierowana lakierem bezbarwnym, odpornym na promieniowanie UV. Blaty z drewna bukowego są odporne na bryzgi wody, brud oraz w znacznym stopniu na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników i środków chemicznych (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni). Opcja: wpuszczone, metalowe zabezpieczenie krawędzi (50×50×4 mm), pokryte lakierem proszkowym.

    Wskazówka:

    Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 3000 mm i głębokości 1000 mm.

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka