Blaty robocze z bambusa klejonego krzyżowo 1500 mm

Nr art.: 933540 1500
(PLN 1635,98 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 1 500 mm
głębokość 700 mm
Grubość 50 mm
dł. blatu 1 500 mm
materiał blatu Bambus
powierzchnia blatu powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
wykonanie obrzeża bez obrzeża
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 933540 1500
EAN / GTIN 4045197489005

Opis

Wykonanie:

Do mocowania bloków szuflad i segmentów nóg (program KOMBI) przewidziano otwory od spodu blatów.
Blat o nowoczesnym wyglądzie i odpornej powierzchni do wymagających zastosowań.Bambus jest najszybciej odnawialnym surowcem, ekologicznym i pozwalającym na ochronę zasobów naturalnych. Blat jest wykonany z listew bambusowych, klejonych krzyżowo w 5 warstwach, co zapobiega paczeniu się i zapewnia wodoodporność. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem. Regularne czyszczenie i nasączanie olejem przedłuża trwałość, chroni przed powstawaniem rys i plam. Bambus jest o ok. 30% twardszy niż dąb i stabilniejszy w kształcie niż np. buk i klon. Blaty bambusowe są odporne na bryzgi wody, zanieczyszczenia i w znacznym stopniu niewrażliwe na działanie olejów, smarów, rozpuszczalników i środków chemicznych (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni).
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
    dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka