Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe uniwersalne, z jasnoszarym blatem Eluplan, imadłem i przyrządem do regulacji wysokości, dł. blatu mm / model: 1500/7A

Nr art.: 933425 1500/7A

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933425 1500/7A
Numer producenta 933425 1500/7A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat o grubości 50 mm. Przewidziano otwory do zamocowania bloków szuflad i segmentu nóg.
Wykładzina blatu z tworzywa eluplan o deseniu jasnoszarego marmurka, tworząca odporną na ścieranie i uderzenia powierzchnię na blacie z litego drewna. Wykładzina jest antystatyczna, odporna na działanie słabych kwasów i ługów. Krótkotrwale odporna na temperaturę do ok. 250°C. Twarda i elastyczna powierzchnia nadaje się zwłaszcza do delikatnych części. Wszystkie krawędzie z jasnoszarym obrzeżem z tworzywa ABS.
Blok szuflad o szerokości 600 mm, z blachy stalowej, z zamkiem patentowym i 2 kluczami oraz centralnym zamknięciem. Segment nóg o szerokości 430 mm, z 1 szufladą z zamkiem i ze składanym imadłem. Szuflady z blachy stalowej, z szerokim, aluminiowym uchwytem listwowym, wysuwane do 90%.
Składany przyrząd do regulacji wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy. 

Zastosowanie:

Imadło może być podnoszone i chowane, ustawiane na wysokości od 25 do 160 mm nad blatem i obracane o 360°.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przegródki i wyposażenie zob nr 933910 − 933990 i nr 960900 − 961500.
Szuflada w obudowie imadła niezamykana.
Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.