Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe uniwersalne, z blatem z multipleksu bukowego, dł. blatu mm / model: 2000/T3

Nr art.: 933410 2000/T3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu mm / model Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933410 2000/T3
Numer producenta 933410 2000/T3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat o grubości 50 mm.Przewidziano otwory do zamocowania bloku szuflad i stóp.
Blat z bukowego Multiplexu, klejonego wodoodpornie. Lakier bezbarwny, odporny na działanie promieni UV.
Blok szuflad o szerokości 600 mm, z blachy stalowej, z zamkiem patentowym, z 2 kluczami i z centralnym zamykaniem. Bloki szuflad mogą być montowane z prawej, albo z lewej strony, albo w środku blatu stołu. Przy blatach o długości 1500 mm mogą być zastosowane 2 - 3 bloki, przy blatach o długości 2000 mm mogą być zastosowane 3 - 4 bloki (zależnie od szerokości bloku).Szuflady z blachy stalowej, z szerokim, aluminiowym uchwytem listwowym, wysuwane do 90 %. Wewnątrz listwy szczelinowe na przegródki.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad: 60; 100; 160 mm
Wysokość drzwiczek: 380 mm
Liczba półek o regulowanej wysokości: -

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wyposażenie zob. nr 933910 - 933990, przegródki nr 960030 - 960180, system porządkowy Aqurado zob. nr 960900 - 961500.
Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.