Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe uniwersalne, z jasnoszarym blatem Eluplan, dł. blatu cm / model: 150S7BH

Nr art.: 933305 150S7BH

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu cm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933305 150S7BH
EAN / GTIN 4045197277688
Numer producenta 933305 150S7BH
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blat o grubości 50 mm. Przewidziano otwory do zamocowania bloku szuflad i stóp.
Blaty do stołu warsztatowego z eluplanu, wykładzina z tworzywa o deseniu jasnoszarego marmurka, tworząca odporną na ścieranie i uderzenia powierzchnię na blacie z litego drewna. Wykładzina jest antystatyczna, odporna na działanie słabych kwasów i ługów. Krótkotrwale odporna na temperaturę do ok. 250°C. Twarda i elastyczna powierzchnia nadaje się zwłaszcza do delikatnych części. Wszystkie krawędzie z jasnoszarym obrzeżem z tworzywa ABS.
Blok szuflad o szerokości 430 mm, z blachy stalowej, z zamkiem patentowym, z 2 kluczami i z centralnym zamykaniem. Bloki szuflad mogą być montowane z prawej albo z lewej strony, jak również w środku blatu. Przy długości blatu 1500 mm można montować 2-3 bloki, przy długości blatu 2000 mm można montować 3-4 bloki (zależnie od szerokości bloku). Szuflady z blachy stalowej, z szerokim, aluminiowym uchwytem listwowym, wysuwane do 90%. Od wewnątrz listwy szczelinowe na przegródki.
Drzwiczki z blachy stalowej, wewnątrz kieszeń na dokumentację.
Nogi z blaszanych profili stalowych (szer. 80 mm), z poprzecznymi zastrzałami.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie): 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm
szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 60; 80; 100; 120; 360 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus i podstawa − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wyposażenie zob. nr 933910-933990, przegródki nr 960030-960180, system porządkowy Aqurado zob. nr 960900-961500.
Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka