Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przejezdny stół warsztatowy z 1 szufladą i 2 drzwi, z imadłem i regulacją wysokości, dł. blatu: 1100mm

Nr art.: 933070 1100
1100

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933070 1100
EAN / GTIN 4045197171726
Numer producenta 933070 1100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja jezdnaz 2 kołami skrętnymi i 2 stałymi (100 mm) z okładziną gumową.
Stół może być równomiernie podnoszony lub opuszczany, co zapewnia stabilne jego ustawienie w warsztacie lub łatwy transport na 4 kołach.
Maksymalne obciążenie konstrukcji jezdnej400 kg (stół wraz z zawartością).
Szuflady blokowane są automatycznie, co zapobiega ich samoczynnemu otwarciu podczas transportu.
Z składanym przyrządem do regulacji wysokości nr 967568, wielk. 120, wraz z imadłem nr 967100, wielk. 120.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 140 mm
wysokość drzwiczek (z prawej strony): 380 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady i drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostarczane również z innym układem szuflad. Cena na zapytanie ofertowe.