Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przejezdny stół warsztatowy z 3 szufladami i 2 drzwi, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 933060 1500
1500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 1 200
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
wysokość stołu warsztatowego 850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 100 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 1 200 kg
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 90 %
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
certyfikat bezpieczeństwa GS TÜV Süd
Seria Stół warsztatowy KOMPAKT-L
wysokość 850 mm
długość blatu 1 500 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 50 mm
szerokość podstawy 1 200 mm
głębokość podstawy 630 mm
szerokość użytkowa szuflad 490 mm
głębokość użytkowa szuflad 520 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
⌀ kółek stałych 100 mm
⌀ kółka skrętnego 100 mm
materiał kółka Guma pełna
Liczba szuflad 3
liczba drzwi 2
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej 400 kg
materiał blatu Bukowy multipleks
Powierzchnia płyty roboczej Lakier bezbarwny
ComfortClose nie
zderzak nie
uchwytem. nie
opuszczane tak
masa 137 kg
Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933060 1500
EAN / GTIN 4045197171719
Numer producenta 933060 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja jezdnaz 2 kołami skrętnymi i 2 stałymi (100 mm) z okładziną gumową.
Stół może być równomiernie podnoszony lub opuszczany, co zapewnia stabilne jego ustawienie w warsztacie lub łatwy transport na 4 kołach.
Maksymalne obciążenie konstrukcji jezdnej400 kg (stół wraz z zawartością).
Szuflady blokowane są automatycznie, co zapobiega ich samoczynnemu otwarciu podczas transportu.
  • blat o grubości 50 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokryty lakierem bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV
  • podstawa obudowy z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym nogi z rury czworokątnej
  • szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami listwowymi i paskami opisowymi − wysuwane do 90%
  • drzwi z blachy stalowej
  • zamki patentowe, każdy z 2 kluczami, wszystkie zamki stołu zamykane tym samym kluczem.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie): 60; 80 mm
szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 140 mm
Wysokość drzwiczek (z lewej strony): 380 mm
Wysokość drzwiczek (z prawej strony): 380 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL7035,szuflady i drzwi − niebieski sygnałowy RAL5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przegródki szuflad i wyposażenie zob. nr 960030-960180. System porządkowy Aqurado zob. nr 960900-961290.
Dostarczane również z innym układem szuflad. Cena na zapytanie ofertowe.