Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe, po prawej 4 szuflady, po lewej drzwi, na dole długa szuflada, dł. blatu: 1200Mmm

Nr art.: 932600 1200M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 932600 1200M
EAN / GTIN 4045197171368
Numer producenta 932600 1200M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Blat roboczy o grubości 50 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokryty lakierem bezbarwnym odpornym na działanie promieni UV.
  • Podstawa obudowy z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym nogi z rury czworokątnej, ze śrubami do regulacji wysokości.
  • Szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami listwowymi i paskami opisowymi, wysuwane do 90%
  • Drzwi z blachy stalowej.
  • Zamki patentowe z 2 kluczami każdy, identyczne zamknięcie na każdy stół roboczy.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 60; 80; 100; 120 mm
wysokość drzwiczek (z lewej strony): 380 mm
wysokość frontów szuflad z długą przegrodą: 140 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, szuflady - niebieski sygnałowy RAL 5005 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przegródki i wyposażenie zob. nr 960030−960180. System porządkowy Aqurado zob. nr 960900−961290.
Dostarczane również z innym układem szuflad. Cena na zapytanie ofertowe.