Szafy podręczne z drzwiami przesuwnymi bez podwyższonej krawędzi, 26×20G, wysokość: 800mm

Nr art.: 932128 800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
800
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Regulacja wysokości co 25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×20
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 800 mm
szerokość 1 500 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 60
głębokość w G 28
wysokość użytkowa 675 mm
masa 68 kg
Rodzaj produktu Szafki podręczne do maszyn

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 932128 800
EAN / GTIN 4062406277079
Numer producenta 932128 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podręczna szafa narzędziowa 60×28G. Z drzwiami przesuwnymi, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Możliwość montowania szuflad 26×20G i szufladopółek 26×20G co 25 mm po obu stronach. Bez indywidualnej blokady wysuwu.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie szuflady zob. nr 930633 i nr 930635, odpowiednie szufladopółki zob. nr 930654 i nr 930656.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi przesuwne − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Cokół nr 958080958086 NIE pasuje.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.