{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Blokada wysuwu jednej szuflady | jednoręczna | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 36×24 | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 36×24G | |
| o wysokości frontu | 50 mm | |
| wysokość użytkowa | 25 mm | |
| szerokość użytkowa | 900 mm | |
| głębokość użytkowa | 600 mm | |
| Szerokość użytkowa w G | 36 | |
| Głębokość użytkowa w G | 24 | |
| z blokadą wysuwania jednej szuflady | tak | |
| Zakres zastosowania | dla wózków montażowych | |
| masa | 14 kg | |
| Rodzaj produktu | Szuflada |
| Numer artykułu | 931354 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406132132 | |
| Numer producenta | 931354 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |