Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 20×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/5A

Nr art.: 931005 800/5A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×24

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×24
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 800 mm
szerokość 600 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 700 mm
wysokość użytkowa szuflad 700 mm
wysokość frontu szuflady 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 24
Liczba szuflad 5
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości nie
masa 95 kg
Rodzaj produktu Szafa narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 931005 800/5A
EAN / GTIN 4062406062392
Numer producenta 931005 800/5A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 24×28G, zszufladami 20×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. Szuflady zpełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 100, 125, 300

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Przy podnoszeniu itransporcie szaf należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady wobudowie.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Zakotwić szafę w podłodze.
  • W razie przebudowy do wózka montażowego szuflady należy zastąpić szufladami GridLine z indywidualną blokadą wysuwu szuflady jedną ręką.
  • Nośność zespołu jezdnego musi uwzględniać masę obudowy.
  • W przypadku samodzielnego wyposażenia uwzględnić wysokość użytkową.
  • Możliwość łączenia z zespołem jezdnym GridLine nr art.
  • 958480 rozmiar 24 lub 28.
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.
  • Jako wyposażenie stosować wyłącznie szuflady GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu.
  • Po odstawieniu zablokować kółka skrętne, zaciągając hamulce postojowe.
  • Narożna szafka łącząca do szaf narzędziowych o głębokości 700 mm (28G).
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.
  • Do wyposażenia modułami do szuflad z uchwytami narzędziowymi GridLine.
  • Możliwość łączenia z szafami GridLine o identycznej głębokości i wysokości.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku montażowym.
  • Nie transportować osób.
  • Brak możliwości łączenia z zespołem jezdnym.
  • Nie otwierać jednocześnie kilku szuflad.
  • Szafka podręczna CNC: brak możliwości łączenia z zespołem jezdnym.