Szuflada, 75 kg, 36×20G, szuflady o wysokości frontu: 200mm

Nr art.: 930743 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016; RAL 7035
Odcień, Szare
Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary
Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy
Front
Powierzchnia
lakierowane proszkowo
Grubość materiału
1,2 mm
Wmontowane w korpus
nie
Wysokość frontu HfS
200 mm
Szerokość użytkowa BnS
900 mm
Głębokość użytkowa TnS
500 mm
Wysokość użytkowa HnS
175 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe
G
Szerokość użytkowa w G
36
Głębokość użytkowa w G
20
Powierzchnia użytkowa w G
36×20
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie)
100 %
Z uchwytem listwowym
tak
Z paskami do opisu
tak
Prowadzony mechanizm wyciągania
tak
Typ prowadnic szynowych szuflad
Różnicowy mechanizm wysuwu
Prowadnice szynowe szuflad w zakresie dostawy
tak
Maks. nośność powierzchniowa
75 kg
Kolor
Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Rodzaj produktu
szuflada
Masa
20 kg
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 930743 200
EAN / GTIN 4062406064167
Numer producenta 930743 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady zpełnym wysuwem, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.
Nośność 75 kg.
Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Pasuje do:

Obudowy szafek narzędziowych 40 × 24G nr 930735.

W dostawie:

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.