• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Angled-box wrench, 18 mm

Nr art.: 92A.18
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92A.18
EAN / GTIN 3148516630315
Numer producenta 92A.18
Numer L L60130 1051
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Curved pipe socket spanner: for use on long threaded rods
  • chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 27.5
  • H [mm]: 39.0
  • L [mm]: 154
  • L1 [mm]: 61.0
  • [g]: 225