Angled-box wrench, 12 mm

Nr art.: 92A.12
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92A.12
EAN / GTIN 3148516629449
Numer producenta 92A.12
Numer L L60130 386
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Curved pipe socket spanner: for use on long threaded rods
  • chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 19.0
  • H [mm]: 27.0
  • L [mm]: 127
  • L1 [mm]: 43.0
  • [g]: 100