{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
| wysokość | 962 mm | |
| szerokość | 1 420 mm | |
| głębokość | 25 mm | |
| pasują do typu | 1500 | |
| wykonanie ściany perforowanej | jednostronne | |
| Rodzaj produktu | Ściany z blachy perforowanej |
| Numer artykułu | 929651 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406118679 | |
| Numer producenta | 929651 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |