{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wysokość stołu warsztatowego | 830 mm | |
| długość blatu | 1 200 mm | |
| głębokość blatu | 700 mm | |
| grubość blatu | 30 mm | |
| nośność | 420 kg | |
| masa | 42 kg | |
| Rodzaj produktu | Stół warsztatowy składany |
| Numer artykułu | 929610 1200 | |
| EAN / GTIN | 2050002019041 | |
| Numer producenta | KT1200 HO | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen, Nederland, www.wesma.nl |