{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, szare | Jasnoszary | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Wys. całkowita | 850 mm | |
| Szerokość płyty | 2 000 mm | |
| Głębokość płytki | 700 mm | |
| Grubość płyty | 30 mm | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Powierzchnia płyty | powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem | |
| Rodzaj produktu | Stół roboczy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 2 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 700 mm | |
| Nośność powierzchniowa | 250 kg | |
| Z możliwością ustawienia rzędami | tak | |
| Masa | 35 kg | |
| Korpus | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 929600 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406118747 | |
| Numer producenta | 929600 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |