Półka stała z 4 wspornikami, Typ: 1

Nr art.: 929581 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • materiał: Ocynkowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
materiał Ocynkowane
szerokość użytkowa 515 mm
głębokość użytkowa 590 mm
Rodzaj produktu Półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Numer producenta 929581 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane półki z blachy stalowej, możliwość obciążenia do 100 kg. Pasują do szafek z drzwiami skrzydłowymi o wysokości 540 mm i do otwartej części środkowej.

Pasuje do:

Stoły warsztatowe HOLEX nr 929500929570.